Boucle de fermeture
Boucle de serrage 3/4 19mm inox A2
BOUCLE DE SERRAGE LARGEUR 19 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la réalisation de colliers de serrage pour flexible et tuyau de n'importe quel diamètre, en combinaison avec la bande de serrage sans fin
- Pour intégration sur flexibles (avec des bandes de serrage sans fin)
- Pour installer des pancartes, panneaux, boîtes de commutation, etc. (en combinaison avec des bandes de serrage sans fin et des supports de panneau)
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Largeur de bande | 19 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!