Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bougies pour la motoculture

Bougies pour la motoculture
Bougie pour la motoculture

Art. N° 08311005

-,--

Bougies pour la motoculture

Art. N° 08311005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Les bougies d'allumage Würth ont été conçues spécifiquement pour être utilisées sur les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses
  • Spécialement conçues pour la motoculture de plaisance et notamment pour les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses

  • Allumage optimal

  • Démarrage facile, même par temps froid

  • Performances optimales du moteur

  • Combustion complète, gaz d'échappement propres

  • Durée de vie de la bougie prolongée
Domaine d'application

Motoculture

Surplat

16mm

Longueur

75,4 mm

Diamètre du filetage

14 mm

Dimension externe de la tête de clé

16 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques