Boulon à œil acier inoxydable A4
Boulon à œil acier inoxydable A4
BOULON A OEIL A4 M10 L100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Niveau de brillance | Poli |
Forme de tête | Avec œillet |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Type de filetage x diamètre nominal | M10 |
Longueur | 100 mm |
Diamètre intérieur de l'œil | 25 mm |
Epaisseur de l'anneau | 8 mm |