Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon à œil acier inoxydable A4

Boulon à œil acier inoxydable A4
BOULON A OEIL A4 M6 L40

Art. N° 5176059001
EAN 4056807171203
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier inoxydable A4
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Niveau de brillance

Poli

Forme de tête

Avec œillet

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Longueur

40 mm

Diamètre intérieur de l'œil

15 mm

Epaisseur de l'anneau

5 mm