Boulon à tête creuse BoxSok™
Boulon BoxSok à tête creuse
OUTIL EXP-BOXBOLT M12-3/8"-6KT-SW18
Art. N°
071413 52
EAN 4047376312012
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécial pour le montage de la fixation à profil creux BoxBolt®
- L'outil fixe en place le collier du manchon d'expansion et ressert simultanément le cône à l'aide de la vis hexagonale, jusqu'à ce que le manchon se soit élargi. L'utilisation de l'outil pour le vissage en place et en série de plusieurs attaches à profil creux permet de réduire considérablement le temps d'installation.
- Le côté entraînement de l'outil spécial est équipé d'une douille carrée ; le côté sortie est doté du calibre de clé 6 pans requis.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal | M12 |
Surplat | 18mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Empreinte | 3/8 pouce |