Boulon acier zingué 6.8
Boulon acier zingué 6.8, ISO 4014-4032
VIS-4014-AVEC.ECR-4032-6.8-(A2K)-M16X120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l1) | 120 mm |
Hauteur de tête (k1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW24 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 6.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 38 mm |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |