Boulon tête conique à méplat
Boulon tête conique à méplat avec écrou hexagonal
BOUL TCAM ACBR 12.9 1/2UNCX39
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Boulonnerie agricole : pour les pointes de marathon, les contreseps et les rasettes
Diamètre de tête | 17 mm |
Diamètre nominal | 12,7 mm |
Hauteur de tête | 7 mm |
Longueur | 39 mm |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Brut |