Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC
Boulon DIN 603 inox A2 TRCC écrou à embase crantée
BOUL TRCC A2 TETE 15 COL BAS 6X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ecrou hexagonal à embase crantée
- Vis à tête large et collet bas
- Filetage total
- Livré écrou dévissé
- TRCC : Tête Ronde Bombée, Collet Carré
Ecrou conforme à la norme DIN 6923
Vis TRCC conforme à la norme DIN 603
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 8.8 |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Largeur du carré (V) | 6 mm |
Hauteur du carré (f) | 1,5 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Type d’empreinte | Carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |