Boulon tête ronde bombée à collet carré TRCC acier zingué
Boulon DIN 603 acier zingué TRCC écrou à embase crantée
BOUL TRCC AC ZI TETE 15 COL BAS 6X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ecrou hexagonal à embase crantée
- Vis à tête large et collet bas
- Filetage total
- Livré écrou dévissé
- TRCC : Tête Ronde Bombée, Collet Carré
Ecrou conforme à la norme DIN 6923
Fiches de données de sécurité(X)
Pour chemins de câbles métalliques
Matière | Acier |
Classe de résistance | 5.8 |
Finition | Zingué |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Forme de tête | Tête ronde plate |