Bouton
Bouton de meuble, cône en acier inoxydable
BOUTON CONE INOX 25X25 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier, inoxydable |
Hauteur (H) | 25 mm |
Diamètre (D) | 25 mm |
Diamètre de la base | 11 mm |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!