Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouton Bouton cône laiton

Bouton de meuble cône
BOUTON LAITON NICKEL MAT DIAM.25X25M

Art. N° 0685237480

-,--

Bouton Bouton cône laiton

Art. N° 0685237480

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bouton en laiton massif.
  • Vis M 4 (non fournies).

  • Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm).

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Laiton

Largeur (B)

25 mm

Hauteur (H)

25 mm

Largeur de la base

10 mm

Diamètre de la base

10 mm

Diamètre du filetage

4 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques