Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouton à encoche

Bouton de meuble à encoche
BOUTON ENCOCHE DIAM. 20 CHROME MAT

Art. N° 0685728546

-,--

Bouton à encoche

Art. N° 0685728546

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bouton à encoche en laiton massif
  • Vis M 4 (non fournies)

  • Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Ameublement

Matière

Laiton

Finition

Chromé

Hauteur (H)

28 mm

Diamètre (D)

20 mm

Diamètre du filetage

4 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques