Bouton déco
Bouton de meuble plat
BOUTON DECO CAR.32MM INOX FINISH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis M 4 (non fournies)
- Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
- Ergonomie et touché agréables
- Bouton à look Art Déco
Fiches de données de sécurité(X)
Ameublement
Matière | Zinc-aluminium |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Longueur (L) | 32 mm |
Largeur (B) | 32 mm |
Hauteur (H) | 27 mm |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!