Bouton encoche inox
Bouton de meuble encoche inox
BOUTON ENCOCHE INOX DIAM. 21
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
- Fixation par vis M 4 (non fournies)
Fiches de données de sécurité(X)
Ameublement
Matière | Acier inoxydable A1 |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Couleur | Acier inoxydable, poli/mat |
Hauteur (H) | 26 mm |
Diamètre (D) | 21 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!