Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brads avec tête Type WY

Brads acier zingué WY tête réduite, 0,98x1,21mm
BRADS-KL-KOPF-WY-ZI-1,2X38MM

Art. N° 048013 38
EAN 4024835755528

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué (A2K)

Pour DSK 1555, réf. 0703 547 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

1,2 mm

Longueur (l1)

38 mm

Diamètre de tête

1,7 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre par palette

2550000 PCS

Forme de tête

Tête comprimée