Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brads en bande droite galvanisés Série N

Brads acier galvanisé série N diam 1,4x1,6 mm
6N-251

Art. N° 5088300608

-,--

Brads en bande droite galvanisés Série N

Art. N° 5088300608

-,--

Quantité

Cdt

x4000 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour les travaux d'encadrement, mobiliers
  • Galvanisées

  • En bande droite

  • Diamètre de tête : 2,8 mm

  • Diamètre de fil : 1,4 x 1,6 mm

  • Compatibilité = SKN 16 - TIP - SK 400 - NT65A - 60 - F 16 - 16
Domaine d'application

Encadrement, mobilier

Diamètre nominal (d1)

1,4 mm

Longueur (l1)

25 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Forme de tête

Tête plate

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques