Brads en bande droite galvanisés Série N
Brads en bande droite acier zingué série N
BRAD BANDE 0° 1,4/1,6X35MM GALVA 50MU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Galvanisées
- En bande droite
- Diamètre de tête : 2,8 mm
- Diamètre de fil : 1,4 x 1,6 mm
- Compatibilité = SKN 16 - TIP - SK 400 - NT65A - 60 - F 16 - 16
Fiches de données de sécurité(X)
Encadrement, mobilier
Diamètre nominal (d1) | 1,4 mm |
Longueur (l1) | 35 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête plate |