Métaux d'apport pour un brasage puissant
Brasure à l'argent n° 34 et 34F
BAGUETTE 34% ARGENT 2X500 MM 100 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Métaux d'apport, sans cadmium. Homologué DVGW* GW2 et GW7
Certifié par la DVGW* (association allemande du gaz et de l'eau)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le soudage de l'acier, du cuivre, des alliages de cuivre, du nickel et des alliages de nickel
Diamètre de câble x longueur | 2 x 500 mm |
Température de fusion min./max. | 595 à 630 °C |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2 mm |
Température de fusion min. | 595 °C |
Température de fusion max. | 630 °C |
Température de travail | 600 °C |
Poids du produit (par pièce) | 100 g |