Brasages forts à l'argent AG40
Baguette de brasure argent 40% enrobée
BAGUETTE ENROBE 40% ARG 2X500 250GR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Brasage à l'argent AG40
Principalement utilisée pour souder ensemble différents métaux.
Cuivre sur cuivre, cuivre sur laiton, cuivre sur fer, cuivre sur acier inoxydable/acier résistant aux acides, l'un sur l'autre ou en transversal
en fonction du matériau des pièces à souder et des exigences de l'application.
Le produit est adapté, par exemple, pour
- l'acier inoxydable, l'acier résistant aux acides
- les pièces au carbure de tungstène
- tous les types d'acier
- le cuivre, les alliages de cuivre
- le nickel, les alliages de nickel
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble x longueur | 2 x 500 mm |
Température de fusion min./max. | 595 à 630 °C |
Composition du matériau de brasage Ag (poids en %) | 40 % |
Teneur en Cu (% du poids) | 30 % |
ISO | 3677 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2 mm |
Température de fusion min. | 595 °C |
Température de fusion max. | 630 °C |
Poids du produit (par pièce) | 250 g |