Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse à fils métalliques fine

Brosse de finition pour décapeur DBS 3500
BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Art. N° 07033503
EAN 4024835025102

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéale pour le dérouillage et les travaux de nettoyage, ainsi que pour l'élimination des joints dans la fonte grise.
Indication

Ne convient pas à l'Al ou à l'aluminium moulé sous pression. Pas d'effet de sablage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La brosse à fils métalliques étroite est spécialement conçue pour éliminer la peinture des contours et des arêtes vives avec un angle de 90°.

Largeur

23 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau porte brosses pour DBS 3500

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Pour adapater des brosses à fils métalliques