Brosse à main/brosse à ongles S, poils durs
Brosse à ongles S
BROSSE MAIN S FIBRE DURE BLANC 130
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Surfaces arrondies pour une capacité de nettoyage accrue
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en plusieurs couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité aux procédures HACCP et la prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Fiches de données de sécurité(X)
La petite brosse à main ergonomique convient au nettoyage des ongles, des mains et des bras, ainsi qu'au nettoyage de diverses surfaces ou récipients. Convient également parfaitement au nettoyage de petites pièces sur les machines, de couteaux, de planches à découper et d'autres articles similaires.
Couleur | Blanc |
Matière | Polypropylène, acier inoxydable |
Matière des poils | Polyester |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 40 mm |
Longueur des poils | 17 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 80 °C |