Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés
Brosse coupe, fils acier ondulés
BROS ROTAT-COUPE TAR-14X2 60X0,3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des surfaces.
Pour l'élimination de la rouille, de la peinture, de la laque et de la saleté.
Pour les travaux d'ébavurage léger
Diamètre (D) | 60 mm |
Longueur utile de fil (H) | 20 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0,3 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Ondulé |
Vitesse de rotation max. | 12500 tr/min |