Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse circulaire pour tourets

Brosse métallique circulaire pour tourets
BROSSE CIRCULAIRE D200 AL.20 FIL0,30

Art. N° 0714692703

-,--

Brosse circulaire pour tourets

Art. N° 0714692703

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Brosse universelle pour tous types de tourets
  • Fil acier dur, diamètre 0,35 mm

  • Les brosses sont livrées sans bague de réduction
Domaine d'application

Pour les travaux de nettoyage et de décapage

Diamètre (D)

200 mm

Diamètre intérieur (d)

39 mm

Largeur utile (A)

200 mm

Diamètre de câble

0,30 mm

Vitesse de rotation maxi

4500 tr/min

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques