Brosse de lavage carrosserie
Brosse de lavage carrosserie
BROSSE À PASSAGE D'EAU QUADRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Brosse composée de plus de 50 000 fibres fleurées
- Grande douceur pour ne pas abimer la carrosserie
- Surface dense pour un nettoyage efficace
- Grande longévité
Utilisable avec notre manche PRO à passage d’eau Art. N° 0891 350 117
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - PP |
Matière des poils | Polychlorure de vinyle — PVC |
Couleur | Bleu |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 170 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!