Balayette avec poils en plastique pour les poussières fines
Balayette, fibre de coco
BALAYETTE COCO L45CM
Art. N°
0695944979
EAN 4056807058481
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Indication
Ne résiste pas à l'eau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée longue | Bois |
Matière des poils | Noix de coco |
Longueur (L) | 450 mm |
Largeur (B) | 35 mm |
Longueur des poils (H) | 90 mm |
Nombre de rangées | 3 |