Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse métallique Avec corps en bois

Brosse métallique
BROSSE-METALLIQUE-4RANGEES

Art. N° 06974
EAN 4011231611336
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
Matière du fil

Acier

Nombre de rangées

4 PCS

Diamètre de câble

0,35 mm

Longueur des poils (L3)

25 mm

Largeur (B)

33 mm

Longueur (L1)

290 mm

Longueur de tête (L 2)

135 mm