Brosse nettoyante pour béton et maçonnerie avec filetage de raccordement M6 WIT-RMB
Brosse nettoyante pour maçonnerie et béton, M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Brosse en fils d'acier inoxydable avec filetage de raccordement M6
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal de foret | 12 mm |
Pour tige d'ancrage | M10 |
Pour douille taraudée | M6 |
Convient pour tamis | SH 12 x 80 |
Adapté au diamètre de tige | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Longueur | 140 mm |
Longueur de remplissage | 80 mm |
Filetage de raccordement | M6 |
Matière | Acier |
Matière du fil | Acier inoxydable |