Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse plate à vernir professionnelle

Brosse plate à vernir professionnelle
Brosse plate n°40 professionnelle

Art. N° 069320340

-,--

Brosse plate à vernir professionnelle

Art. N° 069320340

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Une brosse à peindre professionnelle à bon rapport qualité/prix

Soies


  • Soie de Chine blanche extra

  • Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité

  • Montage sur fleur : meilleur lissage

Virole


  • Nickelée épaisse : résiste à l'oxydation

Manche


  • Bois satiné

  • Pointe couleur

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Peinture glycéro

Matière poils

Soie de Chine

Matière manche

Bois

Largeur

40 mm

Longueur des poils

51 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques