Brosse pouce à rechampir extra
Brosse pouce à rechampir extra
BROSSE RECHAMPIR EXTRA N° 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soies
- Soie de Chine blanche extra
- Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité
- Montage sur fleur : meilleur lissage
- Collet ficelle : soies resserées (sauf sur 3/0 et 0)
Virole cuivre double
- Protège de la corrosion
- Utilisation intensive
- Application sans traces
- Sertissage : résistance au gonflement du bois
Manche
- Bois, galbé et satiné
- Pointe couleur
Fiches de données de sécurité(X)
Pour chants et angles, peinture glycéro
Matière des poils | Soie de Chine |
Matière de la poignée longue | Bois |
Longueur des poils | 58 mm |
Diamètre de bague du pinceau | 21 mm |