Brosse pouce à vernir professionnelle
Pinceau rond High Gloss Pro
Brosse pouce n°6 professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soies
- Soie de Chine blanche
- Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité
- Montage sur fleur : meilleur lissage
- Collet ficelle : soies resserrées (sauf 3/0 et 0)
Virole acier cuivré double
- Résistant à l'oxydation
- Sertissage : résistance au gonflement du bois
Manche
- Bois, galbé et satiné
- Pointe couleur
Fiches de données de sécurité(X)
Pour moulures et petites surfaces, peinture glycéro
Matière des poils | Soie de Chine |
Matière de la poignée longue | Bois |
Longueur des poils | 80 mm |
Taille | 6 |
Diamètre de bague du pinceau | 29 mm |