Brosse d'extrémité Fil inoxydable (tressé, rangée unique)
Brosse rot. sur tige/brosse pinceau sur tige, inox
BROSSE PINCEAU D 19 INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Effet agressif grâce au fil tressé
- Les tresses s'ouvrent plus ou moins en fonction de la vitesse, et les vitesses élevées améliorent les performances de brossage et la durée de vie
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Diamètre (D1) | 20 mm |
Diamètre de douille (D2) | 19 mm |
Longueur utile de fil (H) | 28 mm |
Diamètre de câble | 0,25 mm |
Longueur (L) | 72 mm |
Nombre de tresses | 6 PCS |
Diamètre de tige (S) | 6 mm |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Design | Tressé |
Agressivité | Middle |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Adapté à la meuleuse droite (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 20000 1/min |
Norme EN | 1083-2 |