Brosse sur tige/pinceau
Brosse métallique pinceau sur tige fils tressés
BROSSE ROTATIV-BOUT TIGE 6 25X0,5 M
Art. N°
071469 05
EAN 4024835111096
Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast iron
Brosses d'extrémité dotées de fils de qualité supérieure
La brosse s'ouvre plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation et vous permet d'atteindre les zones difficilement accessibles comme les trous percés et les pièces des boîtiers.
Indication
Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !
![]() | |
Matière du fil | Acier |
Design | Tressé |
Finition manchon | Brut |
Diamètre (D1) | 30 mm |
Diamètre de douille (D2) | 29 mm |
Longueur utile de fil (H) | 30 mm |
Longueur (L) | 72 mm |
Diamètre de câble | 0,50 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Vitesse de rotation max. | 20000 tr/min |