Brosses rondes (acier)
Brosse métallique ronde acier
BROSSE ROTAT-CIRC- ALES-22 115X0,5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fabriquée en fils d'acier trempé, tressage à gauche.
- Particulièrement adaptée au nettoyage des soudures d'angle et des joints de soudure grâce à la finesse de sa conception.
Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de dérouillage moyens et intensifs
Pour éliminer la rouille, les écailles et les résidus de caoutchouc
Diamètre (D) | 115 mm |
Largeur utile (A) | 14 mm |
Longueur utile de fil (H) | 24 mm |
Alésage (d) | 22,23 mm |
Diamètre de câble | 0,50 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Trempé, tressage à gauche |
Vitesse de rotation max. | 12500 tr/min |
Agressivité | Middle |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Norme EN | 1083-2 |