Brouette ERGO
Brouette ERGO complète
LOT BROUETTE ERGO
Art. N°
0998300105
EAN 4056807773056
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equipée d'une seconde roue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
Brouette ergonomique :
Spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d’une utilisation répétée.
Double roues gonflées :
La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l’utilisateur n’a plus besoin de soulever la charge.
Roue arrière pivotante :
Permet de manier facilement la brouette. Elle est actionnée par une pédale.
Poignées ergonomique :
Poignées bi-matières anti-dérapantes ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation.
Châssis indéformable renforcé et caisse peinte 100 l :
un support soudé épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Contenu | 100 L |
Diamètre de roue | 400 mm |