Brouette Polypro
Brouette Polypro 110 L
BROUETTE POLYPRO COMPLETE GONFLEE
Art. N°
0998100101
EAN 4062856936410
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistante et légère
- Brouette équipée d’une caisse étroite (60cm) et profonde passant toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.
- Caisse polypro, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.
- Châssis ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d’un butoir de déversement.
- Poignées bi-matières pour un meilleur confort et ergonomie lors de l’utilisation.
- Encoches sur le haut de la caisse pour le maintien des manches des outils.
Disponible avec 3 types de roue:
- 0998 100 101 : Brouette polypro avec roue gonflée
- 0998 100 102 : Brouette polypro avec roue pleine dure.
- 0998 100 103 : Brouette polypro avec roue increvable (PU)
IndicationFabriquée en France
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiMontage rapide de la caisse, du support et de la roue
Design | Roue à chambre à air |
Couleur | Rouge |
Contenu | 110 L |
Diamètre de roue | 380 mm |