Brouette métallique
Brouette de chantier métallique 90L
BROUETTE METALLIQUE ROUE GONFLABLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charge utile 150 kg
- Caisse peinte 80 L
- Châssis en tube peint diamètre 32 mm avec butoir
- Disponible avec roue gonflée ou roue pleine
- Poignée plastique
Pour des raisons de transport, ce produit est livré démonté
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Roue à chambre à air |
Couleur | Vert |
Diamètre de roue | 380 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!