Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Burin à rainurer d’électricien

Burin à rainurer pour électricien
BURIN À FENDRE

Art. N° 071463 34
EAN 4011231720069

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Burin à rainurer à 2 lames ovales, ovale plat

Acier au chrome vanadium autotrempant



Tête d'impact de sécurité trempée


Empêche que la tête d'impact ne développe de renflements ou ne craquèle.



Arbre complètement trempé


Particulièrement robuste et résistant à l'usure.



Lame réaffûtable



Poignée en PVC résistant à l'huile


Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors de la frappe.



Impacts de recul


Absorbés par la poignée et pas transférés à la main.



Poignée octogonale


Evite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

250 mm

Largeur de coupe (S)

32 mm

Longueur x largeur de la surface de frappe

23 x 13 mm