Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Burin bêche de 30 mm, hexagonal

Burin spatule 6 pans
BURIN-POINTU-LONG-400-MAX

Art. N° 0647063400

-,--

Burin bêche de 30 mm, hexagonal

Art. N° 0647063400

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Spécialement conçu pour les marteaux burineurs MH 16-XE de 16 kg



Outils supplémentaires : Bosch : GSH 16-30, Hitachi : H65 SB, Makita : HM 1303, HM 1400 et HM 1500

Longueur

400 mm

Largeur

100 mm

Porte-outil

30mm HEX

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau burineur électrique MH 16-XE

MARTEAU BURINEUR ELECTRO.MH 16-XE

MASTER
Pour les applications les plus rudes, par exemple travaux de démolition ; facile à transporter dans son coffret à roulettes pratique