Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Buse de soufflage pour air comprimé WIT-DD

Buse pneumatique, WIT-DD
BUSE DE SOUFFLAGE-(WIT-DD16-20)-D17MM

Art. N° 0903489217

-,--

Buse de soufflage pour air comprimé WIT-DD

Art. N° 0903489217

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le nettoyage des trous d'alésage pour barres d'armatures coulées dans le mortier. Convient au flexible pneumatique WIT SDD.
Buse de soufflage pour air comprimé pour WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR ; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)

Diamètre extérieur

17 mm

Adapté au diamètre de tige

16 mm
20 mm

Convient pour tirant W-ZA

M16
M20

Pour tige d'ancrage

M20

Diamètre de foret nominal mini/maxi

20 - 25 mm

Adapté aux flexibles pneumatiques

WIT-SDD 10

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-VM 250
WIT-PE 500
WIT-Nordic

Adapté au filetage

M8