Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Buse de soufflage pour air comprimé WIT-DD

Buse pneumatique, WIT-DD
BUSE DE SOUFFLAGE-(WIT-DD25-28)-D27MM

Art. N° 0903489227
EAN 4047376945357

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le nettoyage des trous d'alésage pour barres d'armatures coulées dans le mortier. Convient au flexible pneumatique WIT SDD.
Buse de soufflage pour air comprimé pour WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR ; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur

27 mm

Adapté au diamètre de tige

25 mm
28 mm
22 mm
24 mm
32 mm

Pour tige d'ancrage

M24
M27
M30

Diamètre nominal de foret min./max.

28 - 40 mm

Adapté aux flexibles pneumatiques

WIT-SDD 20

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-VM 250
WIT-UH 300
WIT-PE 500
WIT-Nordic

Adapté au filetage

M16