Buses de coupe
Buse de coupe pour chalumeau
BUSE DE COUPE 7/10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour chalumeau coupeur 90°
Fiches de données de sécurité(X)
Epaisseur du matériau min./max. | 3-10 mm |
Épaisseur du matériau min. | 3 mm |
Épaisseur du matériau max. | 10 mm |
Poids du produit (par pièce) | 114 g |
Pression d'oxygène min./max. | 3-5 bar |
Pression d'acétylène min./max | 0,2-0,3 bar |