Butée de porte inox 3540 creux
Butée de porte inox 3540 creux
BUTOIR DE SOL INOX 3540 CREUX
Art. N°
1961004661
EAN 3598640046610
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Butoir cylindrique.
- Butoir cylindrique.
- Inox 304 ( Zamac chemisé inox).
- Ø 26 mm et hauteur 40 mm.
- Fixation invisible.
- Livré avec cheville et vis
- Poids : 78 g.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre | 36 mm |
Hauteur | 40 mm |