Chaussures de sécurités montantes INDUS S3 SRC
Chaussures de sécurité montantes S3 Indus
CHAUSSURES MONT. INDUS S3 SRC NOIR 37
Art. N°
M422179037
EAN 4056807791340
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Normées S3 SRC et 100% sans métal
- Tige en cuir respirant avec inserts techniques
- Languette rembourrée, inserts rétroréfléchissants, pare-chocs avant
- Coque en fibre de verre, semelle antiperforation en textile
- Semelle d'usure en PU 2D antidérapante SRC
- Sans métal, Mondopoint 11
- Poids : 630 g par chaussure
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 37 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir |
Catégorie de sécurité | S3 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |