CLOSOIR CANAL FLEX
Closoir Canal Flex pour faîtage et arêtier ventilé
CLOSOIR CANAL FLEX 0,38X5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support 100 % aluminium
- Résistant à la corrosion et aux agressions climatiques
- Non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs
- Ininflammable
Adhésif butyl large (3 cm)
- Résistant et flexible
- Etanche
Réalisé d'une seule pièce
- Pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum
- Teinte identique sur toute la surface du closoir
Nombreuses ondulations
- Permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles
Pré-plié dans la longueur
- Mise en place facilitée sur la lisse bois
Nombreuses perforations
- Bonne capacité de ventilation
Rouleau de 5 m
- Plus léger
- Plus facile à manipuler
Fiches de données de sécurité(X)
Réalisation à sec de faitage et arêtier ventilé
Les supports doivent être propres et secs
Dérouler le closoir sur lisse de faîtage ou d'arêtier
Prévoir un recouvrement d'au moins 5 cm à chaque raccord
Centrer et fixer le closoir tous les 30 cm à l'aide d'agrafes ou de clous
Presser la bavette dans le creux des tuiles des deux côtés de la rehausse
Retirer la bande de protection de l'adhésif
Maroufler la bavette du sommet vers le creux des tuiles, presser fortement
Couleur | Brun rouge |
Longueur de rouleau | 5 m |
Largeur de la roue | 380 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Section transversale d'aération | 110 cm² |
Longueur | 20 m |