Câble baladeuse H07 RN-F
Câble électrique H07 RN-F
Art. N°
0770421
EAN 4045989456697
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme à la norme H07 RN-F
- Résiste à tous types de produits chimiques
- Câble en caoutchouc noir section 2 x 1 mm, longueur 25 mètres
- Utilisation performante en milieu sec comme en milieu humide
Conforme à la norme H07 RN - F
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 25 m |
Section de câble | 1 mm² |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 90 g |