Câble de 8 m avec résistance Ø 25 mm
Câble avec résistance thermo-foreur W-FOR NG
CABLE RESISTANCE Ø25 140W
Art. N°
070241520
EAN 4058794669435
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet d'accueillir les différentes cannes pour réaliserdes forages dans les isolants
- Câble de longeur 8 m avec résistance Ø25 mm - 140 W -
- Equiper d'une prise pour branchement sur le transformateur et de la résistance en céramique
- Utilisation uniquement avec le THERMO-FOREUR W-FOR
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour la réalisation de galeries dans la laine de verre ou la laine de roche ainsi que la perforation de cloisons alvéolées pour faciliter le passage de fourreaux.
Matière | Polyamide - PA |