Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pas de glissement indésirable dû à la pluie, à la glace et à des mains graisseuses grâce aux poignées en caoutchouc
- Câble souple et flexible, même par temps très froid
- Connecteur léger et particulièrement ergonomique
- Boucle avec fermeture auto-agrippante pour le regroupement et la suspension des câbles
- Pas de rayures sur la peinture du véhicule grâce à son capuchon avec sangle de maintien réglable
- Effet de signalisation visuel par câble rouge
Fiches de données de sécurité(X)
Courant nominal | 32 A |
Puissance de charge | 22 kW |
Longueur de câble | 5 m |
Nombre de phases | 3 PCS |
Prise latérale de la station de charge | Type-2 |
Prise du côté du véhicule | Type-2 |
Type de câble | H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,75 mm² |
Diamètre du câble | 16,1 mm |
Indice de protection IP | IP 44 |
Autre norme | CEI 62196-1 |
Poids du produit (par pièce) | 3070 g |