Câble élastique / Sandow
Câble élastique / Sandow
SANDOW EN BOBINE-D8-L100-NOIR
EQUIP
Art. N°
088010012
EAN 4045989749829
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Livré en bobine de 100 m
- Ame multibrin en caoutchouc naturel
- Surface en polyéthylène haute ténacité
- Etirable de 100%
- Coloris noir
- Recoupable selon besoin
- Imputrescible
- Hydrophobe
- Résistant aux UV et à l’abrasion
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 8 mm |
Longueur (L) | 100 m |
Matière | Caoutchouc |