Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en plastique
Câble électrique 7 pôles pour remorque/tracteur
CORDON-ELEC.-7-POLES-24N-ELEKTRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection accrue contre la contamination et les infiltrations d'eau
grâce au connecteur en plastique moulé
Fourni avec connecteur
Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²
Conforme ISO 1185 ou ISO 3731
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Longueur utile | 3500 mm |
Diamètre de bobine | 40 mm |
Matière | Polyuréthane |
Design | Type N |
Matière de l'union rapide | Plastique |
Type de câble | 2 x 7boches 24V |
Tension nominale | 24 V/DC |
ISO | 3731 |