Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en aluminium
Câble électrique 7 pôles classique pour remorque
CORDON ELECTRIQUE 7 POLES ALU 24N
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fourni avec connecteur
- Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conforme ISO 1185 ou ISO 3731
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.
Design | Type N |
Matière de l'union rapide | Aluminium |
Type de câble | 2 x 7boches 24V |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!